Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO220HID Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305

SQUARE D QO220HID Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v

În stoc
Articol: AA9GGK Model: QO220HIDCrucea Ref: 1D305
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
€154.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
AER @ 48VDC5kA
amperi20
Tip întrerupătorDescărcare de mare intensitate
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QO120HID Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8AWG14AWG1Clemă cu șurub€38.70
SQUARE D QO215HID Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256 QO215HID1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8AWG14AWG2Clemă cu șurub€154.05
SQUARE D QO140HID Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Nu a fost votat2AWG8AWG1Cutie Lug€67.38
SQUARE D QO320HID Întrerupător cu priză 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8AWG14AWG3Clemă cu șurub€737.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO220HID Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v
€154.05 /unitate