MAIN FILTER INC. Filtre Spin On, Sticlă, 1 Micron, Buna Seal


Filtru
OD de jos: 5.06 " , Capacitate: 66.45 , Presiunea de colaps: 145 , Presiune de crăpare: 145 PSI , Media de filtrare: Sticlă , Evaluare filtru: 1 , Dimensiune filtru: 898 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 40 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 1 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 16 UNF , Dimensiune de filet: 1.5 " , OD de sus: 5.06 "
StilModelPresiune de explozieÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0596370
26110.94 "€100.30
RFQ
A
MF0605015
26110.94 "€100.30
RFQ
A
MF0320632
261 PSI10.94€100.30
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?