MAIN FILTER INC. MF0596370 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CG3ERW A09A01G

MAIN FILTER INC. MF0596370 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 1 microni, sigiliu Buna, înălțime de 10.94 inci

Articol: CG3ERW Model: MF0596370Cruce Ref: A09A01G '
€100.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261
Capacitate66.45
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului898 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.94 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX A09A01G

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0320632 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF8FCN HP75L81MB MF0320632261 PSI10.94€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0605015 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CG3MGD MF060501526110.94 "€82.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596370 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 1 microni, sigiliu Buna, înălțime de 10.94 inci
€100.30 /unitate