Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etrier cu cadran STARRETT 120AM-150, gradări ascuțite cu cadran, galben | AC4GXW 2ZUE9 / 66295

STARRETT 120AM-150 Cadran etrier, gradări ascuțite de cadran, galben

În stoc
Articol: AC4GXW Model: 120AM-150Crucea Ref: 2ZUE9 / 66295

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€573.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați etrierul
Certificat de calibrareNu
FormaGalben
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLustruit
gradații0.02 mm
Adâncimea maxilarului1.5 "
MaterialOțel inoxidabil întărit
Gamă0 la 150mm
Interval pe revoluție2.0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Etrier cu cadran metric potrivit pentru măsurarea diametrului interior și exterior, înălțimea, grosimea și lungimea pieselor de prelucrat în aplicații de cercetare și dezvoltare științifică, instrumente și prelucrare.
    • Dispune de gradații ascuțite și clare ușor de citit pentru citiri precise, un șurub de blocare pentru glisarea maxilarului și o ramă de cadran pentru stabilitate și control ridicate
    • Suprafață de măsurare, bară, angrenaje, tijă de adâncime și cremalieră din oțel inoxidabil întărit pentru a rezista abuzului la șantier
    • Funcționare cu o singură mână, cu o rolă de reglare acționată cu degetul mare pentru confortul utilizatorului și un mecanism de control anti-joc cu două trepte pentru minimizarea erorilor de joc
    • Bara de finisare satinată care poate fi curățată cu ușurință și oferă protecție împotriva fluidelor abrazive și a condițiilor dure

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniigradațiiGamăPreț
STARRETT 3202-6 Etrier cu cadran cu carcasă 6 inch alb | AC4GXQ 2ZUE3 / 61467 3202-6Inch0.001 "0 - 6 "€279.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 120AM-150 Cadran etrier, gradări ascuțite de cadran, galben
€573.87 /unitate