Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 505-742-53 Etrier cu cadran 6 inch verde 0.100/Rev | AD6XPK 4CGJ3

MITUTOYO 505-742-53 etrier cu cadran 6 inchi verde 0.100/rev

În stoc
Element: AD6XPK Model: 505-742-53Crucea Ref: 4CGJ3
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
€206.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați etrierul
Certificat de calibrareNu
FormaVerde
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaChrome satinat
gradații0.001 "
Adâncimea maxilarului1.57 "
MaterialOțel inoxidabil întărit
Gamă0 - 6 "
Interval pe revoluție0.100 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017304000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareTipul dimensiuniifinalizareagradațiiAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț
Etrier cadran MITUTOYO 505-731 2mm/Rev | AA8AHE 16X242 505-731NumetricNatural0.02mm50mmOţel inoxidabil0 la 200mm€281.28
Etrier cadran MITUTOYO 505-745 2mm/Rev | AA8AHF 16X243 505-745NumetricNatural0.02mm64mmOţel inoxidabil0 la 300mm€466.59
MITUTOYO 505-742-51 Etrier cadran 6 inch 0.100/Rev Blue Face | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51NuInchSimplu0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€221.08
MITUTOYO 505-749 Etrier cadran 12 inch 0.200/Rev Față albă | AB4PZK 1ZRR9 505-749NuInchSimplu0.001 "2.52 "Oțel inoxidabil întărit0 - 12 "€473.29
MITUTOYO 505-745CERT Etrier cu cadran 0 până la 300 2mm/Rev Cert | AC6VAB 36J685 505-745CERTDametricNatural0.02mm2.52mmOţel inoxidabil0 la 300mm€569.78
MITUTOYO 505-675-52 etrier cadran 6 inch violet 0.100/rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€214.50
MITUTOYO 505-742-54 etrier cu cadran 6 inch roșu 0.100 in/rev | AD6XPL 4CGJ4 505-742-54NuInchChrome satinat0.001 "1.57 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€206.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 505-742-53 etrier cu cadran 6 inchi verde 0.100/rev
€206.50 /unitate