MAHR Dial Dial


Filtru
Certificat de calibrare: Nu , Finalizarea: Natural , Material: Oțel inoxidabil întărit
StilModelTipul dimensiuniigradațiiAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A
4107900
Inch0.001 "1.57 "0 - 6 "€244.60
B
4107005
metric0.01 mm40mm0 la 150mm€234.63

Dial Dial

Etrierele cu cadran Mahr-Federal Inc. sunt proiectate pentru măsurarea dimensiunilor interioare, exterioare, adâncimii și treptei obiectelor cu o precizie maximă de 0.001 inchi la un interval de 6 inci. Aceste unități sunt echipate cu o scară fixă ​​a lamei cu gradații permanente și un glisor reglabil cu un cadran în partea de sus care se mișcă de-a lungul lamei. Acestea sunt integrate cu un mecanism cu cremalieră și pinion care rotește indicatorul în cadrul cadranului pentru a furniza măsurători fracționale (în /mm). Aceste etriere sunt, de asemenea, echipate cu o ramă de blocare pentru ajustări zero și un degetar rulant pentru o mișcare lină pe cântar. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste etriere cu cadran, disponibile în dimensiunile inch și metrice Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?