Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4KU75 Cadran etrier 0-8 in | AD8KVT

WESTWARD Cadran etrier 4KU75 0-8 in

În stoc
Element: AD8KVT Model: 4KU75

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€255.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați etrierul
Certificat de calibrareNu
FormaAlb
Tipul dimensiuniiInch
gradații0.001 "
Adâncimea maxilarului1.96 "
MaterialOțel inoxidabil întărit
Gamă0 - 8 "
Interval pe revoluție0.100 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț
WESTWARD 4KU73 Cadran etrier 0-12 In | AD8KVQ 4KU732.44 "Oțel inoxidabil întărit0 - 12 "€406.72
WESTWARD 4KU74 etrier cu cadran 0-6 inch 1 5/8 inch falca | AD8KVR 4KU741.63 "Oțel inoxidabil întărit0 - 6 "€129.86
WESTWARD 6XU77 etrier cu cadran 0-4 inch 1.0 inch falca | AF2TVR 6XU771"Oțel inoxidabil solid0 - 4 "€159.72
WESTWARD 6XU79 Cadran etrier 0-24 in | AF2TVT 6XU793.38 "Oțel inoxidabil șlefuit de precizie0 - 24 "€547.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Cadran etrier 4KU75 0-8 in
€255.18 /unitate