Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 599-579-5 Etrier cadran 6 inchi 0.001 inci Grad Negru | AE6ECF 5RCH9

TESA BROWN SHARPE 599-579-5 Etrier cu cadran 6 inch 0.001 inch negru grad

În stoc
Post: AE6ECF Model: 599-579-5Crucea Ref: 5RCH9
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
€293.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați etrierul
Certificat de calibrareNu
FormaNegru
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaNatural
gradații0.001 "
Adâncimea maxilarului1.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 - 6 "
Interval pe revoluție0.100 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9017304000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
BROWN & SHARPE 599-579-12-5-1 Gama de etrier cu cadran 12 inch Jaw 2.5 in | AC7MCE 38N912 599-579-12-5-1-2.5 "12 "€623.11
BROWN & SHARPE 599-579-8-1 Gama de etrier cu cadran 8 inch Jaw 1.9 In | AC7MCF 38N915 599-579-8-1-1.9 "8"€508.21
BROWN & SHARPE 599-579-8-5-1 Gama de etrier cu cadran 8 inch Jaw 1.9 In | AC7MCG 38N916 599-579-8-5-1-1.9 "8"€488.77
BROWN & SHARPE 00589046 Etrier cadran Oțel inoxidabil Alb | AD6RJC 49U609 00589046Oţel inoxidabil2.52 "0 - 12 "€244.50
BROWN & SHARPE 599-579-4 Etrier cadran 6 inchi 0.001 inci Grad Alb | AE6ECE 5RCH8 599-579-4Natural1.5 "0 - 6 "€285.75
BROWN & SHARPE 599-579-12-1 Etrier cadran 12 inch 0.001 inch Grad White | AE6ECG 5RCJ0 599-579-12-1Natural2.5 "0 - 12 "€639.67
BROWN & SHARPE 75.115811 Etrier cadran 6 inch 0.001 inch Grad White | AE6ECH 5RCJ1 75.115811Natural1.5 "0 - 6 "€354.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-579-5 Etrier cu cadran 6 inch 0.001 inch negru grad
€293.32 /unitate