AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cărucior EAC-97HNB, cu regulator de 5000 PSI, fluier de joasă presiune, anvelope semi-pneumatice

În stoc
Articol: CD6JKB Model: EAC-97HNB

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,136.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cilindru de aer
Debitul de aerCFM 80
Supape de aerisireDa
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneMPT
Curele cilindrice4 curele reglabile din nailon
Adâncime41 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Dimensiunea roții din față16 "
Tip roată fațăSemipneumatic
Înălţime58 "
Max. Presiunea de admisie5000 psi
Max. Presiune de ieșire125 psi
Dimensiunea roții din spate6"
Tip roată spateBenzi de rulare moale
Roți/RotileRotile moi de 6" (spate), roți semi-pneumatice de 16" (față)
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.7
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de role pentru furtunSupape de aerisireCurele cilindricePresiuneDimensiunea roții din spateTip roată spateLăţimeAdâncimePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Cărucior, alarmă electrică, admisie 3000 psi, cadru de oțel | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cărucior, 9V DC alarmă sonoră și vizuală, oțel | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Cărucior, Fluier de alarmă de joasă presiune, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Nu4 curele reglabile din nailon-6"Benzi de rulare moale32 "41 "€5,651.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB Cărucior, alarmă electrică, 4 curele reglabile, oțel | CD6JKD EAC-97PENB-Nu4 curele reglabile din nailon-10 "Pneumatic40 "44 "€5,205.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB Cărucior, cu regulator de 5000 PSI, fluier de joasă presiune, anvelopă pneumatică | CD6JKE EAC-97PHNB-Da4 curele reglabile din nailon-10 "Pneumatic40 "44 "€6,459.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A Cărucior, cu cutie de depozitare superioară, 2 tambururi automate pentru furtun, furtun de 50 ft, dimensiune 3/8 inch | CD6JKF EAC-97PS2A2 automat-Geamăn---40 "44 "€8,679.68
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M Cărucior, cu cutie de depozitare superioară, 1 tambur manual pentru furtun, furtun 200/300 ft., 1/2 inch, 3/8 inch | CD6JKG EAC-97PS3M1 manual-Geamăn---40 "44 "€8,011.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cărucior EAC-97HNB, cu regulator de 5000 PSI, fluier de joasă presiune, anvelope semi-pneumatice
€6,136.52 /unitate