DAYTON Filtre de TiO2 și carbon de schimb


Filtru
Cadru: Da
StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A
2HPE3
10.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "€44.37
B
2HPC9
16.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "€87.12
C
2HPB6
17.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€178.71

Filtre de TiO2 și carbon de schimb

Filtrele Dayton TiO2 și carbon sunt ideale pentru a atrage particulele și pentru a îndepărta mirosul din împrejurimi pentru a oferi aer curat și proaspăt în interior. Aceste filtre listate UL sunt atașate la un cadru (inclus) și asigură un mediu sigur pentru persoanele cu probleme de respirație. Alegeți dintr-o serie de aceste filtre de schimb compatibile pentru utilizarea cu purificatoarele de aer Dayton (2HPB2, 2HPE1 și 2HPC4).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?