MI-T-M Mașină de spălat cu apă caldă, electrică


Filtru
Evaluarea taxei: Greu , Material piston: Ceramica solida , Tip pompa: Arbore cotit
StilModelPlug TypeAmplificatoare ACRata de curgereLăţimeÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăPreț (ex. TVA)
A
GH-1502-LM10
5-20P201.8 g / min35.5 "59.5 "257.5 "363 lb.€8,752.20
B
GH-1502-0GA10
5-20P202.0 g / min29 "33 "234 "250 lb.€5,403.67
B
GH-1502-0GA10S
5-20P202.0 g / min29 "33 "234 "250 lb.€8,574.78
C
GH-3004-0M10
6-50P363.5 g / min28 "41 "848.5 "607 lb.€15,630.34
C
GH-3004-SM10
6-50P363.5 g / min28 "41 "848.5 "607 lb.€15,279.95

Mașină de spălat cu apă caldă, electrică

Spălatoarele cu presiune cu apă caldă Mi-TM sunt proiectate pentru a furniza jeturi concentrate de apă pentru a slăbi și îndepărta murdăria, murdăria și contaminarea de pe clădiri, trotuare și echipamente. Aceste mașini de spălat dispun de un colector din alamă forjată, o supapă de eliberare termică și un injector de detergent de înaltă presiune pentru a permite pătrunderea mai multă apă în sistem și pentru a proteja dispozitivul de acumularea de căldură. Acestea sunt echipate în plus cu un motor electric complet închis, răcit cu ventilator, cu o instalație manuală de protecție termică la suprasarcină pentru manipularea presiunilor de operare de până la 3000 psi la un debit maxim de 3.5 gpm. Alegeți dintr-o gamă de aceste mașini de spălat cu presiune cu apă caldă, disponibile în amperajele nominale cuprinse între 20 și 36A, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?