MI-TM GH-1502-0GA10S Mașină de spălat cu presiune 2hp 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5

MI-T-M GH-1502-0GA10S Mașină de spălat cu presiune 2hp 1500psi 2gpm 120v

În stoc
Articol: AB9ZKT Model: GH-1502-0GA10SCrucea Ref: 2GXK5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,006.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC20
Combustibilul arzătoruluiDiesel sau Kerosen
Rata de curgere2.0 g / min
Înălţime33 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP2
Lungime34 "
Greutate Netă250 lb.
Presiune de funcționare1500 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Plug Type5-20P
Tip pompăArbore cotit
Ore utile pe săptămână10 la 20
Volți / fază120V / 1-fază
Temperatura de ieșire a apei.250 de grade până la 300 de grade F
Tipul de apăPopular
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162.9
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Variante de produs

ProdusModelPlug TypeAmplificatoare ACRata de curgereLăţimeÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăPreț
MI-TM GH-3004-0M10 Mașină de spălat cu presiune 8hp 3000psi 3.5gpm 230v | AB3DRM 1RM77 GH-3004-0M106-50P363.5 g / min28 "41 "848.5 "607 lb.€16,144.95
MI-TM GH-3004-SM10 Mașină de spălat cu presiune 8hp 3000psi 3.5gpm 230v | AB9ZKU 2GXK9 GH-3004-SM106-50P363.5 g / min28 "41 "848.5 "607 lb.€16,113.23
MI-TM GH-1502-LM10 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91 GH-1502-LM105-20P201.8 g / min35.5 "59.5 "257.5 "363 lb.€8,967.66
MI-TM GH-1502-0GA10 Mașină de spălat cu presiune 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94 GH-1502-0GA105-20P202.0 g / min29 "33 "234 "250 lb.€8,553.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M GH-1502-0GA10S Mașină de spălat cu presiune 2hp 1500psi 2gpm 120v
€9,006.59 /unitate