SPEAKMAN Supape de duș


Supapele de duș Speakman sunt concepute pentru a amesteca apa caldă și rece înainte de a curge prin robinet pentru a preveni opărirea.

Filtru
Conform ADA: Nu , Culoare/Finish: Chrome lustruit , Conexiune: 1/2 transpirație , Tip mâner: Pârghie , Max. Curgere: 2.5 g / min , Design supapă: Circular
StilModelAdâncimeDiametrul fețeiRata de curgereÎnălţimeMaterialTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
SM-1030-P
-4 3 / 4 "2.5 g / min-Alamă, zinc și metalCombinație duș/cadă--
RFQ
B
SM-1430-P
-4 3 / 4 "2.5 g / min-Alamă, zinc și metalCombinație duș/cadă--
RFQ
C
SM-1000-P
3-1/2 "7"-7"Alamă, metal și plastic-7"€604.03
D
SM-1400-P
3-1/2 "7"-7"Alamă, metal și plasticDivergent7"€704.73
E
SM-7000-P
3-7/8 "7"-7"Alamă, metal și plastic-7"€570.63
F
SM-7400-P
3-7/8 "7"-7"Alamă, metal și plasticDivergent7"€859.22
G
SM-5000
4"-2.5 g / min7.5 "Alamă, plastic și metalEchilibru termostatic / presiune8"-
RFQ

DESCRIERE

  • Sunt echipate cu limită de temperatură reglabile pentru a controla setările de temperatură maximă.
  • Aceste supape includ cartușe ceramice de reglare a temperaturii care rezistă la temperaturi ridicate.
  • Sunt disponibile în opțiuni de alamă, zinc, metal și materiale plastice și oferă durabilitate și rezistență la coroziune.

Întrebări Frecvente

Sunt aceste produse rezistente la coroziune?

Da, toate produsele au finisaj cromat lustruit care oferă durabilitate și este practic impermeabil la uzură sau zgârieturi.

La ce folosește o pârghie de mâner?

Pârghia mânerului reglează temperatura și presiunea apei și ajută la funcționarea pornire-oprire.

Care este funcția opritoarelor integrale?

Supapa Speakman are un opritor integral care permite utilizatorului să comute debitul înainte și înapoi între capul de duș și robinet.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?