Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
€200.09
Întrerupătoare de limită pentru sarcini grele
Întrerupătoarele de limită de rezistență Dayton sunt utilizate pentru a activa sau dezactiva puterea atunci când limitele de deplasare sunt depășite. Aceste comutatoare dispun de ansambluri de acţionare care pot fi rotite în trepte de 90 de grade şi capete interschimbabile pentru o funcţionare lină. Sunt echipate cu terminale cu șuruburi pentru a permite configurarea ușoară a cablajului și sunt capabile să reziste la temperaturi de funcționare cuprinse între -20 și 185 de grade F. Aceste unități au carcasă clasificată NEMA 3, 4, 4X, 6P și 13 pentru protecție împotriva pătrunderii contaminanților, ulei sau lichide de răcire necorozive. Sunt disponibile la adâncimi de 1.76, 2.52 și 2.72 inchi.