Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T833 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AA4LJF

DAYTON 12T833 Întrerupător de limită de rezistență Superioară Spdt

În stoc
Articol: AA4LJF Model: 12T833
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
€344.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi10
Formular de contactSPDT
Adâncime1.76 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
ÎnălţimeMâner de 8 "
IP Rating-ul67
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 13
Forța de operare56.66 în.-oz.
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 185 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj600AC / DC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 12T833 este un înlocuitor sugerat al 12T834

Variante de produs

ProdusModelLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMişcareForța de operareVoiajPreț
DAYTON 11X445 Comutator de limită pentru sarcini grele Spdt AA3WQC 11X445ParteCap rotativ, fără pârghie2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 în.-oz.Maximă înainte de călătorie 0.079", peste deplasare 0.157"€325.08
DAYTON 11X446 Comutator de limită pentru sarcini grele Spdt AA3WQD 11X446ParteCap rotativ, fără pârghie2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 în.-oz.Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€391.82
DAYTON 11X447 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AA3WQE 11X447TopPiston1.76 "4.09 "Vertical64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€806.10
DAYTON 11X448 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AA3WQF 11X448TopPiston1.76 "EchipajVertical64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€348.37
DAYTON 11X449 Comutator de limită pentru sarcini grele Spdt AA3WQG 11X449PartePiston2.72 "3 9 / 64 "Orizontală64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€433.58
DAYTON 11X450 întrerupător de limită de rezistență superioară Spdt | AA3WQH 11X450TopWobble Stick1.76 "7.39 "Omnidirecțional56.66 în.-oz.Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€594.40
DAYTON 11X452 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AA3WQK 11X452TopPiston1.76 "5.02 "Vertical64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€192.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T833 Întrerupător de limită de rezistență Superioară Spdt
€344.09 /unitate