Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T897 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt AA4LLZ

DAYTON 12T897 Comutator de limită de rezistență laterală Spdt

În stoc
Articol: AA4LLZ Model: 12T897
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
€360.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Formular de contactSPDT
Adâncime2.52 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.04 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 13
Forța de operare56.66 în.-oz.
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 185 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj600AC / DC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMişcareForța de operareVoiajPreț
DAYTON 11X445 Comutator de limită pentru sarcini grele Spdt AA3WQC 11X445ParteCap rotativ, fără pârghie2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 în.-oz.Maximă înainte de călătorie 0.079", peste deplasare 0.157"€305.72
DAYTON 11X446 Comutator de limită pentru sarcini grele Spdt AA3WQD 11X446ParteCap rotativ, fără pârghie2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 în.-oz.Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€368.49
DAYTON 11X447 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AA3WQE 11X447TopPiston1.76 "4.09 "Vertical64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€732.35
DAYTON 11X448 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AA3WQF 11X448TopPiston1.76 "EchipajVertical64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€327.63
DAYTON 11X449 Comutator de limită pentru sarcini grele Spdt AA3WQG 11X449PartePiston2.72 "3 9 / 64 "Orizontală64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€407.77
DAYTON 11X450 întrerupător de limită de rezistență superioară Spdt | AA3WQH 11X450TopWobble Stick1.76 "7.39 "Omnidirecțional56.66 în.-oz.Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€540.02
DAYTON 11X452 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AA3WQK 11X452TopPiston1.76 "5.02 "Vertical64.79 uncieMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€181.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T897 Comutator de limită de rezistență laterală Spdt
€360.96 /unitate