AKRO-MILS 30239 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de mână / stivuitoare din seria Akro-Mils 30239 sunt proiectate pentru a fi agățate pe un panou cu pereți sau stivuite pe un raft, maximizând spațiul de depozitare și oferind acces ușor la conținut.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 6 3 / 4 " , Lungime interioară: 10 " , Lățimea interioară: 6 9 / 16 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 50 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 7" , Lungime exterioară: 10 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 8 1 / 4 " , latime: 8 "până la 10"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30239NEGRU
Negru6€24.66
B
30239BLU
Albastru6€24.66
C
30239CLAR
clar6€24.66
D
30239VERDE
Verde6€24.66
E
30239RED
Roșu6€24.66
F
30239PIATRA
Piatră6€24.66
G
30239 GALBEN
Galben6€24.66

30239 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de mână / stivuitoare din seria Akro-Mils 30239 sunt proiectate pentru a fi agățate pe un panou cu pereți sau stivuite pe un raft, maximizând spațiul de depozitare și oferind acces ușor la conținut.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din plastic pentru rezistență la coroziune, acizi slabi și alcalii.
  • Aceste coșuri de rafturi de 7 inci înălțime se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile.
  • Acestea sunt dotate cu o deschidere frontală largă a buncărului pentru un acces ușor.
  • Aceste pubele suspendate/stivuite au o zonă de etichetă turnată pentru a identifica articolele depozitate.
  • Sunt disponibile în culorile piatră, verde, negru, transparent, violet, roșu, albastru, albastru deschis și galben.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29302 Suport pentru carduri: Acest suport transparent pentru carduri este potrivit pentru realizarea de compartimente în coșurile de raft.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a pubelor pentru suspendare/stivuire Akro-Mils seria 30239?

50 lb.

Cum să curățați aceste pubele suspendate/stivuite?

  • Scoateți totul din coșuri și puneți-l într-un loc sigur.
  • Îndepărtați praful, murdăria sau resturile de pe interiorul, exteriorul coșului de gunoi și orice divizoare sau inserții folosind o perie sau o cârpă uscată.
  • Într-o găleată sau o sticlă cu pulverizator, combinați apă și un detergent ușor sau un produs de curățare universal, conform instrucțiunilor producătorului.
  • Ștergeți complet recipientele, asigurându-vă că intrați în orice goluri, precum și în părțile laterale și în partea inferioară. Scufundați o cârpă moale sau un burete în soluția de curățare. Puteți răzui ușor cu o perie moale sau o periuță de dinți pentru a îndepărta petele dure sau murdăria.
  • Pentru a scăpa de orice soluție de curățare rămasă, clătiți recipientele cu apă curată după curățare.
  • Înainte de a depozita sau de a folosi din nou recipientele, ștergeți-le bine cu un prosop proaspăt sau lăsați-le să se usuce complet la aer.
  • Puteți reasambla orice divizoare sau inserții după cum este necesar și să vă aranjați lucrurile în interiorul coșului de gunoi când coșurile s-au uscat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?