MARATHON MOTORS Motoare de frână, trifazate, cu picior frontal C


Motoarele de frână trifazate Marathon sunt proiectate pentru aplicații cu cuplu ridicat. Aceste unități sunt ideale pentru echipamentele care necesită o acțiune rapidă de oprire și menținere.

Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Hz: 60 , Aplicație motor: Motoare de frână , Design motor: 3-Faza , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , Protectie termala: Nici unul
StilModelProiectare incinte motorÎmprejmuireInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A
056T17F5348
Complet închis, ventilatorComplet închis, ventilator56CFață1725681.155 / 8 "€1,457.63
B
056T17F5349
Complet închis, ventilatorComplet închis, ventilator56CFață172572.11.155 / 8 "€1,492.27
C
182TTTL7034
Total închis neventilatTotal închis neventilat182TCBaza rigidă176090.21.151.125 "€3,565.42
D
184TTTL7041
Total închis neventilatTotal închis neventilat184TCBaza rigidă175590.21.001.125 "€4,116.72

DESCRIERE

  • Aceste motoare vin cu o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a etanșa complet aerul exterior pentru a circula în interiorul motorului. Au un ventilator extern atașat la carcasă pentru a răci motorul.
  • Acestea dispun de montare cu șuruburi pe bază pentru demontare/instalare rapidă.
  • Aceste unități elimină necesitatea unui condensator, înfășurare de pornire, comutator centrifugal sau alte dispozitive de pornire care se pot uza sau defecta în condiții de cuplu de pornire ridicat.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Aceste motoare de frână trifazate sunt AC sau DC?

Aceste motoare de frână Marathon sunt în general motoare cu curent alternativ. Sunt disponibile atât în ​​configurații monofazate, cât și trifazate, în timp ce motoarele de curent continuu sunt disponibile numai în modelele monofazate.

Unde se folosesc motoarele de frânare trifazate?

Motoarele de frânare trifazate Marathon sunt folosite la concasoare, macarale și palanuri, piston și transportoare.

Este un motor trifazat mai puternic decât un motor monofazat?

Da, un motor trifazat furnizează de trei ori mai multă putere decât un motor monofazat, în timp ce are nevoie doar de un fir suplimentar (adică trei fire în loc de două). Motoarele trifazate furnizează putere la o rată constantă și constantă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?