MARATHON MOTORS 056T17F5349 Motor Frana Tefc 1/2 Hp 56c 208-230/460 | AA7PRZ 16G407 / D452

MARATHON MOTORS 056T17F5349 Motor frână Tefc 1/2 Hp 56c 208-230 / 460

În stoc
Articol: AA7PRZ Model: 056T17F5349Crucea Ref: 16G407 / D452

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,492.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
Evaluarea frânei3 ft.- lb.
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.3-2.4 / 1.2
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB3
Lungime mai mică ax14.187 "
Aplicarea motoruluiMotoare de frână
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală72.1
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 1 / 16 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501514040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiectare incinte motorÎmprejmuireInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
MARATHON MOTORS 056T17F5348 Motor Frana Tefc 1/3 Hp 56c 208-230/460 | AA7PRX 16G405 / D450 056T17F5348Complet închis, ventilatorComplet închis, ventilator56CFață1725681.155 / 8 "€1,457.63
MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Motor Frana Tenv 3 Hp 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405 182TTTL7034Total închis neventilatTotal închis neventilat182TCBaza rigidă176090.21.151.125 "€3,565.42
MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Motor Frana Tenv 5 Hp 184tc 208-230/460 | AA7PTE 16G419 / C406 184TTTL7041Total închis neventilatTotal închis neventilat184TCBaza rigidă175590.21.001.125 "€4,116.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F5349 Motor frână Tefc 1/2 Hp 56c 208-230 / 460
€1,492.27 /unitate