Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30239BLACK Coș de agățat/stivuit, lungime 10-3/4 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, negru | AC9NTQ 3HRY4

AKRO-MILS 30239BLACK Coș de agățat/stivuit, lungime 10-3/4 inch, lățime 8-1/4 inch, înălțime 7 inch, negru

În stoc
Articol: AC9NTQ Model: 30239NEGRUCrucea Ref: 3HRY4
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
€24.66 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriNegru
Înălţime6 "până la 8"
Lungimea interioară a fundului8"
Înălțimea interioară6 3 / 4 "
Lungime interioară10 "
Lățimea interioară6 9 / 16 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară8 1 / 4 "
Cantitate pachet6
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30239STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 10-3/4 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, piatră | AB3MWG 1UGN6 30239PIATRAPiatră6€24.66
AKRO-MILS 30239GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 10-3/4 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, verde | AC3DZN 2RV70 30239VERDEVerde6€24.66
AKRO-MILS 30239SCLAR Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, transparent | AD8GRC 4KER7 30239CLARclar6€24.66
AKRO-MILS 30239RED Coș de agățat/stivuit, lungime 10-3/4 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, roșu | AE6ZEY 5W866 30239REDRoșu6€24.66
AKRO-MILS 30239BLUE Coș de agățat/stivuitor, lungime 10-3/4 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, albastru | AE6ZFA 5W868 30239BLUAlbastru6€24.66
AKRO-MILS 30239YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-3/4 inchi, lățime 8-1/4 inci, înălțime 7 inchi, galben | AE6ZFF 5W873 30239 GALBENGalben6€24.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30239BLACK Coș de agățat/stivuit, lungime 10-3/4 inch, lățime 8-1/4 inch, înălțime 7 inch, negru
€24.66 /unitate