Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07890.060.0025 Set Screw Alloy Steel M6 X 1.00Mm K Cup 25Mm, 100PK | AG2JKD 31JZ24

GRAINGER M07890.060.0025 Șurub de fixare din oțel aliat M6 X 1.00 mm cupă K 25 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JKD Model: M07890.060.0025Crucea Ref: 31JZ24
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
€71.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală25mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07890.060.0025 Șurub de fixare din oțel aliat M6 X 1.00 mm cupă K 25 mm, 100 buc.
€71.91 /ambalaj