SPEAKMAN SM-1430-P Supapă de duș Crom Lustruit 4-3/4 Inch | AA6ZCP 15F352

SPEAKMAN SM-1430-P Supapă de duș crom lustruit 4-3/4 in

Element: AA6ZCP Model: SM-1430-PCrucea Ref: 15F352

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de duș
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome lustruit
Conexiune1/2 transpirație
Diametrul feței4 3 / 4 "
Rata de curgere2.5 g / min
Terminați mânerulChrome lustruit
Tip mânerPârghie
MaterialAlamă, zinc și metal
Max. curgere2.5 g / min
TipCombinație duș/cadă
Proiectarea supapelorCircular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.13
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8481809015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrul fețeiRata de curgereÎnălţimeMaterialTipLăţimePreț
Supapă de duș SPEAKMAN SM-1000-P, crom lustruit, 7 in | AA6ZCL 15F345 SM-1000-P3-1/2 "7"-7"Alamă, metal și plastic-7"€604.03
SPEAKMAN SM-1400-P Deviator supapă de duș 7 in | AA6ZCM 15F346 SM-1400-P3-1/2 "7"-7"Alamă, metal și plasticDivergent7"€704.73
SPEAKMAN SM-1030-P Supapă de duș fără deviere Crom | AA6ZCN 15F351 SM-1030-P-4 3 / 4 "2.5 g / min-Alamă, zinc și metalCombinație duș/cadă--
RFQ
Supapă de duș SPEAKMAN SM-7000-P Crom Lustruit 7 In | AA6ZCX 15F362 SM-7000-P3-7/8 "7"-7"Alamă, metal și plastic-7"€570.62
SPEAKMAN SM-7400-P Supapă de duș Deviator cromat lustruit | AA6ZCY 15F363 SM-7400-P3-7/8 "7"-7"Alamă, metal și plasticDivergent7"€859.22
SPEAKMAN SM-5000 Balanța presiunii supapei de duș 2.5 Gpm | AE9VAY 6MPE9 SM-50004"-2.5 g / min7.5 "Alamă, plastic și metalEchilibru termostatic / presiune8"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SM-1430-P Supapă de duș crom lustruit 4-3/4 in