Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de schimb DAYTON 2HPE3 Tio2 Carbon AC2CRE | AC2CRG

DAYTON 2HPE3 Filtru de schimb Tio2 Carbon AC2CRE

În stoc
Element: AC2CRG Model: 2HPE3
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
€44.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTi02 și filtru de carbon
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală10.5 "
Dimensiunea nominală a filtrului4-5/8x1/2x10-1/2
Înălțimea nominală4.625 "
Lățimea nominală1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
Filtru de schimb DAYTON 2HPB6 Tio2 Carbon AC2CQG | AC2CQL 2HPB617.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€178.72
DAYTON 2HPC9 Filtru de schimb Tio2 Carbon 2hpc4 | AC2CQW 2HPC916.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "€87.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPE3 Filtru de schimb Tio2 Carbon AC2CRE
€44.37 /unitate