RON-VIK Filtre de linie


Filtrele în linie Ron-Vik sunt ideale pentru strecurarea și filtrarea resturilor plutitoare de la conducte în mașini de spălat cu presiune, pulverizatoare agricole, spălătoare de podea și prefiltre pentru a proteja supapele, pompele și alte echipamente sensibile împotriva deteriorării. Aceste unități au o construcție din nailon pentru a rezista substanțelor chimice...s, umiditate și temperaturi ridicate.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Alb , Material carcasă: Nailon , Max. Presiune: 100 @ 125F , Microni: 304 , Ecran: Oţel inoxidabil
StilModelMax. Temperatura fluiduluiTip conexiuneDiametruDimensiunea conducteiPortMaterialul ecranuluiRata de curgereMaterialul garnituriiPreț (ex. TVA)
A
5732190
125 grade FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 oțel inoxidabil5 g / minEPDM€75.55
B
7222190
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 oțel inoxidabilGPN 15EPDM€155.46
B
7221990
125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 oțel inoxidabil14.5 g / minEPDM€148.98
C
7221690
125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 oțel inoxidabil2 g / minEPDM€33.80
C
7221490
125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 oțel inoxidabil1.5 g / minEPDM€33.80
D
7221290
125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 oțel inoxidabil0.5 g / minEPDM€33.80
E
5733390
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 oțel inoxidabil7 g / minEPDM€75.55
F
5586990
125 FMNPT2"1/2 MNPT1/2 MNPTOţel inoxidabil2 g / minViton€38.00
F
5585790
125 FMNPT2"1/4 MNPT1/4 MNPTOţel inoxidabil0.5 g / minEPDM€38.00
G
7222090
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 oțel inoxidabilGPN 15EPDM€155.46
H
7221590
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 oțel inoxidabil1.5 g / minEPDM€42.51
B
7221790
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 oțel inoxidabil2 g / minEPDM€43.61
I
7221390
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPT304 oțel inoxidabil0.5 g / minEPDM€42.51
B
5739790
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 oțel inoxidabil2 g / minEPDM€41.72
B
5583290
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTOţel inoxidabil0.5 g / minEPDM€55.43
J
5588590
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 oțel inoxidabil8 g / minEPDM€135.77
K
5589190
125 FFNPT4"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 oțel inoxidabil14.5 g / minEPDM€148.98
K
5587990
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 oțel inoxidabil8 g / minEPDM€136.48
K
5731590
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 oțel inoxidabil5 g / minEPDM€74.80
F
5586390
125 FMNPT2"3/8 MNPT3/8 MNPTOţel inoxidabil1.5 g / minEPDM€38.00
H
7221890
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 oțel inoxidabil2 g / minEPDM€42.51
K
7082190
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 oțel inoxidabil7 g / minEPDM€74.80

DESCRIERE

  • Filtrele în linie Ron-Vik sunt un ansamblu de componente precum un blat, un bol, o garnitură și o plasă de sârmă.
  • Secțiunea superioară a acestor unități conține două conexiuni MNPT / FNPT pentru atașarea la țevi de 1/4 până la 1-1/2 inch și acționând ca intrare și ieșire.
  • Secțiunea cuvei a acestor unități conține filtrul pentru îndepărtarea resturilor din apa care intră prin secțiunea superioară.
  • Conexiunea din partea superioară a bolului are un filet de contrafort pentru a preveni încrucișarea în timpul instalării.
  • Au o garnitură EPDM sau Viton în funcție de temperatura și compatibilitatea chimică necesare pentru o etanșare etanșă la lichid. Aceste garnituri au coduri de culoare pentru o identificare ușoară.
  • Secțiunea vasului conține o plasă de sârmă din oțel inoxidabil care acționează ca un filtru.
  • Aceste filtre Ron-Vik în linie trebuie montate cu suportul necesar pentru gestionarea stresului și vibrațiilor.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001

Întrebări Frecvente

Care sunt câteva puncte de siguranță de urmat în timpul utilizării acestor filtre Ron-Vik în linie?

Aceste sitări în linie Ron-Vik nu ar trebui folosite în aplicații care prezintă vârfuri de presiune sau lovituri de apă. Compatibilitatea chimică a componentelor trebuie verificată înainte de operarea sau curățarea acestor unități.

Care sunt valorile maxime de presiune și temperatură ale acestor filtre Ron-Vik în linie?

Filtrele în linie Ron-Vik pot rezista la o presiune maximă de 100 psi la o temperatură maximă de 125 de grade F și o presiune maximă de 150 psi la 70 de grade F.

Cum să curățați plasa de sârmă din aceste sitări inline Ron-Vik?

Elementele din plasă de sârmă atașate pot fi curățate direct sau înlocuite prin îndepărtarea vasului de sus, fără a scoate întreaga unitate de pe linie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?