Filtrul în linie Ron-Vik 5588590 (6UJL4) este ideal pentru strecurarea și filtrarea rentabile a resturilor plutitoare din tuburile care conțin apă în mașini de spălat cu presiune, pulverizatoare agricole, scrubere de podea și prefiltre. Această sită în linie Ron-Vik protejează supapele, pompele și alte echipamente sensibile împotriva deteriorării.
Caracteristici:
- Sita în linie Ron-Vik 5588590 este realizată prin asamblarea unui blat, vas, garnitură și plasă de sârmă.
- Partea superioară a unității conține două conexiuni FNPT de 1 inch pentru a acționa ca intrare și ieșire.
- Secțiunea cuvei a unității conține filtrul pentru îndepărtarea resturilor din apa care intră prin secțiunea superioară.
- Conexiunea din partea superioară a bolului are un filet de contrafort pentru a preveni încrucișarea în timpul atașării și o garnitură din Viton pentru o etanșare etanșă la lichid.
- Secțiunea cuvei conține o plasă de sârmă din oțel inoxidabil standard, care funcționează ca un filtru.
- Această unitate are o construcție din nailon pentru a rezista substanțelor chimice, umidității și temperaturilor ridicate.
- Elementele din plasă de sârmă atașate pot fi curățate direct sau înlocuite prin îndepărtarea vasului de sus, fără a scoate întreaga unitate de pe linie.
- Această sită în linie Ron-Vik poate fi instalată în orice orientare, cu un suport adecvat pentru a face față solicitărilor și vibrațiilor excesive.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este valoarea maximă de presiune și temperatură a acestei sitări în linie Ron-Vik?
A. Filtrul inline Ron-Vik 5588590 (6UJL4) poate rezista la o presiune maximă de 100 psi la o temperatură maximă de 125 de grade F și o presiune maximă de 150 psi la 70 de grade F.
Î. Care este debitul acestei sitări în linie Ron-Vik 5588590?
A. Această sită inline Ron-Vik are un debit de 8 gpm.
Î. Care este dimensiunea ochiului de plasă în această sită inline Ron-Vik?
A. Filtrul inline Ron-Vik 5588590 (6UJL4) are o sită cu o dimensiune de 48 de ochiuri și un rating de 305 microni.