Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RON-VIK 7221290 Filtru de linie Profil scăzut 1/4 inch Mnpt | AF2JWB 6UJH7

RON-VIK 7221290 Filtru de linie Profil scăzut 1/4 inch Mnpt

În stoc
Articol: AF2JWB Model: 7221290Crucea Ref: 6UJH7
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
€33.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de linie
Culoarea boluluiAlb
CuloriAlb
Tip conexiuneMNPT
Diametru3"
Rata de curgere0.5 g / min
Materialul garnituriiEPDM
Înălţime3"
Material carcasăNailon
Lungime3"
MaterialNailon
Max. Temperatura fluidului125 F
Presiune maximă100 @ 125F
Plasă50
Microni304
Dimensiunea conductei1/4 MNPT
Port1/4 MNPT
EcranOţel inoxidabil
Suprafața ecranului (Sq.-In.)3.95
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura fluiduluiTip conexiuneDiametruDimensiunea conducteiPortMaterialul ecranuluiRata de curgereMaterialul garnituriiPreț
RON-VIK 5583290 Filtru de linie 1/4 inch Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTOţel inoxidabil0.5 g / minEPDM€55.43
RON-VIK 7221490 Filtru de linie Profil redus 3/8 Inch Mnpt | AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 oțel inoxidabil1.5 g / minEPDM€33.80
RON-VIK 5739790 Filtru de linie 3/8 inch Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 oțel inoxidabil2 g / minEPDM€41.72
RON-VIK 7221690 Filtru de linie Profil scăzut 1/2 inch Mnpt | AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 oțel inoxidabil2 g / minEPDM€33.80
RON-VIK 7221790 Filtru de linie 1/2 inch Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 oțel inoxidabil2 g / minEPDM€43.61
RON-VIK 7221990 Filtru de linie 1-1/4 inch Fnpt | AF2JWH 6UJJ3 7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 oțel inoxidabil14.5 g / minEPDM€148.99
RON-VIK 7222190 Filtru de linie 1-1/2 inch Fnpt | AF2JWJ 6UJJ4 7222190125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 oțel inoxidabilGPN 15EPDM€155.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RON-VIK 7221290 Filtru de linie Profil scăzut 1/4 inch Mnpt
€33.80 /unitate