RON-VIK

Ron-Vik produce echipamente rentabile de tensionare și filtrare de peste 60 de ani. Cu sediul în Minneapolis, SUA, brandul este specializat în proiectarea și fabricarea de produse prin combinarea sârmei sau plasei sintetice cu termoplastice sau plastisoluri. Produsele Ron-Vik sunt utile în pulverizatoarele agricole, mașinile de spălat cu presiune, spălatoarele de podea, prefiltrele de apă potabilă, dispozitivele medicale și spălătorii auto. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Sanitar Filtru

FiltrareVezi tot

  • Filtre în linie

    Proiectat pentru a elimina contaminanții din conductele de lichid, gaz sau abur. Constructie din nailon/polipropilenă/oțel inoxidabil capabilă să suporte temperaturi de până la 125 de grade F. Disponibil în opțiunile FNPT, MNPT, HB și porturi de conectare rapidă

Despre RON-VIK

Catalogul Ron-Vik include o gamă largă de filtre în linie de serie cu profil redus, serii obișnuite și serii mari, filtre și accesorii pentru conducte de aspirație. Aceste filtre sunt rezistente la majoritatea acizilor minerali, soluțiilor sărate și solvenților și permit curățarea și întreținerea ușoară. a lui Ron-Vik ecrane filtrante din otel inoxidabil pentru întreținere ușoară și timp de nefuncționare minim. Aceste filtre pot fi montate în orice orientare pentru a proteja sita de stres nejustificat și vibrații. Marca oferă strecurătoare din polipropilenă neagră umplută cu sticlă / nylon alb 6/6 / nylon transparent.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Ron-Vik încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente pentru filtrele în linie. Deci, dacă sunteți în căutarea unei strecurătoare care este fie epuizată, fie depășită, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Ron-Vik disponibile.

Livrarea

Filtrele Ron-Vik sunt de dimensiuni mici și sunt furnizate în mai multe bucăți, prin urmare necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum să alegi între filtrele Ron-Vik cu profil redus și cele cu profil înalt?

Filtrele cu profil redus sunt benefice pentru curățarea podelei sau consumabilele medicale unde debitul este scăzut. Filtrele cu profil înalt sunt benefice în locurile în care este necesar un debit mare.

De ce sunt oferite garniturile în diferite culori?

Garniturile Ron-Vik au coduri de culoare negru pentru Buna, verde pentru Viton și roșu pentru EPDM pentru o identificare ușoară.

Trebuie să scot întreaga sită de pe linie pentru curățare?

Nu este nevoie să scoateți sita de pe linie. Doar scoateți vasul și nu utilizați substanțe chimice incompatibile.

Care este presiunea nominală a unităților de filtrare Ron-Vik?

  • 150 psi la 70 de grade Fahrenheit
  • 100 psi la 125 de grade Fahrenheit

Produse exclusive pentru marcă