Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HPC9 Filtru de schimb Tio2 Carbon 2hpc4 | AC2CQW

DAYTON 2HPC9 Filtru de schimb Tio2 Carbon 2hpc4

În stoc
Articol: AC2CQW Model: 2HPC9
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
€87.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTi02 și filtru de carbon
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală16.875 "
Dimensiunea nominală a filtrului7/8x5-1/4x16-7/8
Înălțimea nominală7 / 8 "
Lățimea nominală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
Filtru de schimb DAYTON 2HPB6 Tio2 Carbon AC2CQG | AC2CQL 2HPB617.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€178.72
Filtru de schimb DAYTON 2HPE3 Tio2 Carbon AC2CRE | AC2CRG 2HPE310.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "€44.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPC9 Filtru de schimb Tio2 Carbon 2hpc4
€87.12 /unitate