BALDOR MOTOR Motoare deschise de uz general, 3 ph


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Cadru: 56 , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Ieșire: 0.750 CP , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.25 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelVitezăamperiCuplu de rupereViteză sincronăVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
EFM31112-8
1,750 rpmA 2.78.92 LB-FT1,800 rpm200 VA 2.73514M4€933.18
B
EM31111
3,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230V 460VA 1.23416M2€894.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?