AMIAD WATER SYSTEMS Carcase filtrante


Filtru
Tipul conexiunii: NPT , Max. Presiune: 150 psi , Max. Temp.: 140 F , Tip: Standard
StilModelRata de curgereÎnălţimeMaterial carcasăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
010000-000010
13 g / min7"Acetal3/4 "NPT6.38 "€41.16
B
1-1201-1151-0000
30 g / min7"Acetal1 "NPT8"€85.74
C
1-1601-1151-0000
60 g / min10.75 "Poliacetal1-1 / 2 "NPT11.88 "€123.48
D
1-2221-2151-0000
110 g / min24.875 "Fibre de poliamidă / sticlă2 "NPT10 15 / 16 "€618.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?