Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Carcasă filtru 1 1/2 inch Npt Debit 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Carcasă filtru 1 1/2 inch Npt Debit 45 Gpm

În stoc
Element: AB2XDB Model: 1-1601-1151-0000Ref încrucișat: 1PHP4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€123.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Rata de curgere60 g / min
Înălţime10.75 "
Material carcasăPoliacetal
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 F
Mărimea1-1 / 2 "NPT
Lăţime11.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8421990080
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMaterial carcasăMărimeaLăţimePreț
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Carcasă filtru 2 inch Npt Debit 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 g / min24.875 "Fibre de poliamidă / sticlă2 "NPT10 15 / 16 "€618.87
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 g / min7"Acetal3/4 "NPT6.38 "€41.16
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Carcasă filtru 1 inch Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 g / min7"Acetal1 "NPT8"€85.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Carcasă filtru 1 1/2 inch Npt Debit 45 Gpm
€123.48 /unitate