AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Carcasă filtru 2 inch Npt Debit 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Carcasă filtru 2 inchi Npt Debit 110 Gpm

În stoc
Element: AB2XDC Model: 1-2221-2151-0000Ref încrucișat: 1PHP5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Tip conexiuneNPT
Rata de curgere110 g / min
Înălţime24.875 "
Material carcasăFibre de poliamidă / sticlă
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 F
Mărimea2 "NPT
Lăţime10 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.635
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421990080
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMaterial carcasăMărimeaLăţimePreț
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Carcasă filtru 1 1/2 inch Npt Debit 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151-000060 g / min10.75 "Poliacetal1-1 / 2 "NPT11.88 "€120.49
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 g / min7"Acetal3/4 "NPT6.38 "€40.16
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Carcasă filtru 1 inch Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 g / min7"Acetal1 "NPT8"€81.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Carcasă filtru 2 inchi Npt Debit 110 Gpm
€618.87 /unitate