Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801

AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 13 Gpm

În stoc
Element: AC2YQC Model: 010000-000010Crucea Ref: 2P801

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€41.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Rata de curgere13 g / min
Înălţime7"
Material carcasăAcetal
Mărimea3/4 "NPT
TipStandard
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8421290065
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMaterial carcasăMărimeaLăţimePreț
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Carcasă filtru 1 1/2 inch Npt Debit 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151-000060 g / min10.75 "Poliacetal1-1 / 2 "NPT11.88 "€123.48
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Carcasă filtru 2 inch Npt Debit 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 g / min24.875 "Fibre de poliamidă / sticlă2 "NPT10 15 / 16 "€618.87
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Carcasă filtru 1 inch Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 g / min7"Acetal1 "NPT8"€85.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 13 Gpm
€41.16 /unitate