VESTIL Încălzitoare de tambur din seria DRH


Filtru
Culoare: Roșu , Tipul conexiunii: Sârmă goală , Lungimea cablului: 6 ft. , Înălțime: 4" , Include: (1) Încălzitor tambur cu termostat reglabil cu cablu de alimentare , Material jachetă: Cauciuc siliconic , Min. Temperatura de funcționare: 50 de grade F , Sursa de putere: Alimentare CA, prize GFCI , Rezistent la: Apă , Grosime: 0.0625 " , Voltaj: 120V
StilModelLăţimeamperiDimensiunea tamburuluiLungimeMaterialTemp. GamăTipUtilizarePreț (ex. TVA)
A
DRH-S-55
4"4.5A55 gal.5.83 ft.Oţel50 ° până la 425 ° FÎncălzitor de butoiProtecție împotriva înghețului pentru 55 gal. Tobe€618.34
B
DRH-S-5
11 "4.5A5 gal.2.92 ft.Oţel50 ° până la 425 ° FÎncălzitor de găleatăProtecție împotriva înghețului pentru 5 gal. Tobe€462.49
C
DRH-S-5-CA
11 "4.5A5 gal.-Oţel50 ° până la 425 ° F--€462.49
D
DRH-P-5
11 "4.5A5 gal.-Poliester50 ° până la 160 ° F--€462.49
E
DRH-P-5-CA
11 "4.5A5 gal.-Poliester50 ° până la 160 ° F--€462.49
F
DRH-S-15
14 "4.5A15 gal.-Oţel50 ° până la 425 ° F--€502.24
G
DRH-S-15-CA
14 "4.5A15 gal.-Oţel50 ° până la 425 ° F--€502.24
H
DRH-S-30
18 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 ft.Oţel50 ° până la 425 ° FÎncălzitor de butoiProtecție împotriva înghețului pentru 30 gal. Tobe€658.12
I
DRH-S-30-CA
18 1 / 2 "4.5A30 gal.-Oţel50 ° până la 425 ° F--€576.69
J
DRH-P-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliester50 ° până la 160 ° F--€618.34
K
DRH-S-55-240
22 1 / 3 "2.3A55 gal.5.83 ft.Oţel50 ° până la 425 ° FÎncălzitor de butoiProtecție împotriva înghețului pentru 55 gal. Tobe€618.34
L
DRH-S-55-240-CA
22 1 / 3 "2.3A55 gal.-Oţel50 ° până la 425 ° F--€618.34
M
DRH-S-55-CA
22 1 / 3 "4.5A55 gal.5.83 ft.Oţel50 ° până la 425 ° FÎncălzitor de butoiProtecție împotriva înghețului pentru 55 gal. Tobe€618.34
N
DRH-P-55
22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliester50 ° până la 160 ° F--€699.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?