Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DRH-S-55 Încălzitor tambur din oțel, 55 galoane, 120 V

În stoc
Articol: AG7QVG Model: DRH-S-55
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
€618.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
amperi4.5A
CuloriRoșu
Lungime cablu6 ft.
Capacitatea tamburului55 gal.
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime4"
Include(1) Încălzitor tambur cu termostat reglabil cu cablu de alimentare
Materialul sacouluiCauciuc siliconic
Lungime5.83 ft.
MaterialOţel
Max. Temperatura de funcționare.425 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temperatura de funcționare.50 de grade F
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Sursa de putereAlimentare CA, prize GFCI
Vârfuri(3) Ștecher cu împământare
Rezistent laApă
Dimensiunea primăverii3"
Temp. Gamă50 de grade. la 425 de grade. F
Grosime0.0625 "
TipÎncălzitor de butoi
UtilizareProtecție împotriva înghețului pentru 55 gal. Tobe
Voltaj120V
wattage1200W
Watts1200
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)0.16
Lățimea navei (cm)56.72
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiDimensiunea tamburuluiLungimeMaterialTemp. GamăTipUtilizarePreț
Încălzitor tambur poli VESTIL DRH-P-5, pentru o capacitate de 5 galoane | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€462.49
VESTIL DRH-P-55 Încălzitor tambur poli, pentru o capacitate de 55 galoane | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€699.77
VESTIL DRH-P-55-CA Încălzitor cu tambur poli omologat CSA, capacitate de 55 galoane | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€618.35
VESTIL DRH-P-5-CA Încălzitor cu tambur poli omologat CSA, capacitate de 5 galoane | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€462.49
Încălzitor tambur din oțel VESTIL DRH-S-15, capacitate de 15 galoane | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Oţel50 de grade. la 425 de grade. F--€502.23
VESTIL DRH-S-15-CA Încălzitor tambur din oțel, aprobat CSA, 15 galoane | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Oţel50 de grade. la 425 de grade. F--€502.23
VESTIL DRH-S-30 Încălzitor tambur din oțel, capacitate de 30 galoane | AG7QVD DRH-S-3018 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 ft.Oţel50 de grade. la 425 de grade. FÎncălzitor de butoiProtecție împotriva înghețului pentru 30 gal. Tobe€658.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRH-S-55 Încălzitor tambur din oțel, 55 galoane, 120 V
€618.35 /unitate