Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DRH-S-30 Încălzitor tambur din oțel, capacitate de 30 de galoane

În stoc
Articol: AG7QVD Model: DRH-S-30
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
€658.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
amperi4.5A
CuloriRoșu
Lungime cablu6 ft.
Capacitatea tamburului30 gal.
Dimensiunea tamburului30 gal.
Înălţime4"
Include(1) Încălzitor tambur cu termostat reglabil cu cablu de alimentare
Materialul sacouluiCauciuc siliconic
Lungime4 7/8 ft.
MaterialOţel
Max. Temperatura de funcționare.425 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temperatura de funcționare.50 de grade F
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Sursa de putereAlimentare CA, prize GFCI
Vârfuri(3) Ștecher cu împământare
Rezistent laApă
Dimensiunea primăverii3"
Temp. Gamă50 de grade. la 425 de grade. F
Grosime0.0625 "
TipÎncălzitor de butoi
UtilizareProtecție împotriva înghețului pentru 30 gal. Tobe
Voltaj120V
wattage1000W
Watts1000
Lăţime18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)0.16
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiDimensiunea tamburuluiLungimeMaterialTemp. GamăTipUtilizarePreț
Încălzitor tambur poli VESTIL DRH-P-5, pentru o capacitate de 5 galoane | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€462.49
VESTIL DRH-P-55 Încălzitor tambur poli, pentru o capacitate de 55 galoane | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€699.77
VESTIL DRH-P-55-CA Încălzitor cu tambur poli omologat CSA, capacitate de 55 galoane | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€618.35
VESTIL DRH-P-5-CA Încălzitor cu tambur poli omologat CSA, capacitate de 5 galoane | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-Poliester50 de grade. la 160 de grade. F--€462.49
Încălzitor tambur din oțel VESTIL DRH-S-15, capacitate de 15 galoane | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Oţel50 de grade. la 425 de grade. F--€502.23
VESTIL DRH-S-15-CA Încălzitor tambur din oțel, aprobat CSA, 15 galoane | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Oţel50 de grade. la 425 de grade. F--€502.23
VESTIL DRH-S-30-CA Încălzitor tambur din oțel, aprobat CSA, 30 galoane | AG7QVE DRH-S-30-CA18 1 / 2 "4.5A30 gal.-Oţel50 de grade. la 425 de grade. F--€576.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRH-S-30 Încălzitor tambur din oțel, capacitate de 30 de galoane
€658.12 /unitate