LOVEJOY Seria MOL, butuci de cuplare tip clemă Oldham Alezaje metrice


Filtru
Nealinierea unghiulară: 3 grade , Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Argintiu/Metalic , Tip cuplaj: Oldham, design din trei piese cu inserție , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Max. Temperatura de Operare: 80 grade C , Serie: Seria MOL , Stil: Surub de prindere , Sistem de măsurare: metric
StilModelMoment de inerțieDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăRigiditate la torsiunePreț (ex. TVA)
A
68514458980
-14mm-39.80 in-lbs.----€119.43
RFQ
A
68514458613
-5mm-17.7 in-lbs.----€95.52
RFQ
A
68514458098
-8mm-10.6 in-lbs.----€87.57
RFQ
A
68514458109
-10mm-17.7 in-lbs.----€95.52
RFQ
A
68514458124
-12mm-39.8 in-lbs.----€119.43
RFQ
A
68514458085
-6mm-6.2 in-lbs.----€79.63
RFQ
A
68514458123
-11mm-39.8 in-lbs.----€119.43
RFQ
A
68514458614
-6mm-17.70 in-lbs.----€95.52
RFQ
A
68514458122
-10mm-39.8 in-lbs.----€119.43
RFQ
B
68514458084
0.001 lbs.in.p.p.5mmM2.66.20 in-lbs.16mm29mm0.400 "620 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458601
0.001 lbs.in.p.p.3mmM2.66.20 in-lbs.16mm29mm0.400 "620 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458602
0.001 lbs.in.p.p.4mmM2.66.20 in-lbs.16mm29mm0.400 "620 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458607
0.004 lbs.in.p.p.4mmM2.610.60 in-lbs.20mm33mm0.600 "974 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458608
0.004 lbs.in.p.p.5mmM2.610.60 in-lbs.20mm33mm0.600 "974 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458097
0.004 lbs.in.p.p.6mmM2.610.60 in-lbs.20mm33mm0.600 "974 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458606
0.004 lbs.in.p.p.3mmM2.610.60 in-lbs.20mm33mm0.600 "974 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458108
0.011 lbs.in.p.p.8mmM317.70 in-lbs.25mm39mm0.800 "1770 inchi-lbs./rad-
RFQ
B
68514458619
0.034 lbs.in.p.p.8mmM439.80 in-lbs.32mm45mm0.100 "8788 inchi-lbs./rad-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?