LOVEJOY 68514458608 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.004 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YKR Model: 68514458608

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară3 grade
Dimensiunea canalului5mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM2.6
CuloriArgintiu/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiMOL20C
Tip cuplajOldham, design din trei piese cu inserție
Greutatea cuplajului (lb)22 g
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore14mm
Max. Plictisit8mm
Max. Temperatura de Operare80 grade C
Max. Viteză7600 rpm
Min. Plictisit3mm
Moment de inerție0.004 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal10.60 in-lbs.
În afara Dia.20mm
Lungime totală33mm
Nealinierea paralelă0.600 "
serieSeria MOL
StilSurub de prindere
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune974 inchi-lbs./rad
Volum0.34127 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelMoment de inerțieDimensiunea canaluluiDimensiunea șurubului de prindereCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăRigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514458980 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 14 mm, aluminiu | AL2XVW 58980 / MOL32C X 14MM 68514458980-14mm-39.80 in-lbs.----€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458109 Butuc de cuplare Oldham cu clemă, 25 mm OD, 39 mm lungime, aluminiu, 1770 RPM | AL6NKY 58109 / MOL25C X 10MM 68514458109-10mm-17.7 in-lbs.----€78.94
RFQ
LOVEJOY 68514458122 Butuc de cuplare Oldham cu clemă, 32 mm OD, 45 mm lungime, aluminiu, 48 RPM | AM2BXP 58122 / MOL32C X 10MM 68514458122-10mm-39.8 in-lbs.----€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458613 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 5 mm, lungime 39 mm, aluminiu | AM2DMY 58613 / MOL25C X 5MM 68514458613-5mm-17.7 in-lbs.----€78.94
RFQ
LOVEJOY 68514458124 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 12 mm, lungime 45 mm, aluminiu | AM2LKH 58124 / MOL32C X 12MM 68514458124-12mm-39.8 in-lbs.----€98.70
RFQ
LOVEJOY 68514458085 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 6 mm, lungime 18 mm, aluminiu | AM2QAU 58085 / MOL16 X 6MM HUB 68514458085-6mm-6.2 in-lbs.----€65.81
RFQ
LOVEJOY 68514458123 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 11 mm, lungime 45 mm, aluminiu | AM3CJF 58123 / MOL32C X 11MM 68514458123-11mm-39.8 in-lbs.----€98.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458608 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.004 lbs inch sq. Inerţie