Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C557 , Tip rulment: Minge , CFM @ 0.500-in. SP: 1350 , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C212 , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C743 , Înălțime: 20 " , Hz: 60 , Nr. de protecție de admisie: 1WBT9 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , CP motor: 1/4 , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Diametru elice: 16 " , Material elice: Aluminiu , Control de viteza: Nu , Venturi Adâncime: 2-3/4 " , wați: 186 , latime: 20 "
Ventilator de evacuare 16 inch, 230V
Ventilatoarele de evacuare Dayton de 16 inch sunt folosite pentru a împinge aerul viciat și pentru a atrage aer proaspăt și curat pentru un mediu de lucru mai bun. Aceste ventilatoare au palete durabile din oțel galvanizat capabile să gestioneze volume mari de aer la presiune statică scăzută și oferă opțiuni de montare pe perete vertical și orizontal. Sunt proiectate cu motoare complet închise, aer peste motoare și vin cu izolație clasa B. Aceste ventilatoare de evacuare Dayton oferă beneficii mai bune față de ventilatoarele cu acționare directă, deoarece funcționează mai silențios și permit un control mai bun asupra vitezei ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare Dayton de 16 inch, disponibile cu viteze ale fluxului de aer variind de la 950 la 12363 CFM pe Raptor Supplies.
DESCRIERE
- Ventilatoarele de evacuare cu acționare directă Dayton au un motor de 1/4 CP care funcționează la viteze de până la 1750 rpm.
- Aceste ventilatoare industriale de evacuare de 16 inchi au cadre din oțel cu finisaj galvanizat pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Au carcase complet închise pentru a preveni intrarea lichidului sau a resturilor în interiorul motorului.
- Aceste motoare izolate clasa B au temperaturi ambientale de până la 104 grade F.
- Sunt echipate cu lame de aluminiu și oferă opțiuni de montare pe perete verticală și orizontală.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre ventilatoarele cu acționare directă și cele cu curea?
- La ventilatoarele de evacuare cu antrenare directă, elicea ventilatorului este conectată direct la arborele motorului, în timp ce ventilatoarele acționate cu curea au un arbore de motor conectat la un scripete, care este legat în continuare de un al doilea scripete cu o curea. Acest al doilea scripete este conectat la arborele care antrenează elicea ventilatorului.
- Ventilatoarele cu acționare directă nu au pierderi de transmisie de putere, deoarece elicea este conectată direct la arborele motorului, în timp ce ventilatoarele acționate cu curea suferă pierderi de transmisie a puterii din cauza frecării dintre curea, snopi și rulmenții arborelui de antrenare.
Care este diferența dintre ventilatoare și ventilatoare de evacuare?
Ventilatoarele ajută la aducerea de aer proaspăt și curat într-o cameră sau spațiu, în timp ce ventilatoarele de evacuare elimină aerul murdar sau poluat din aceeași zonă.
Care sunt factorii majori de luat în considerare atunci când aleg un ventilator de evacuare cu acționare directă pentru aplicația mea?
- Debit de aer (CFM)
- Presiune statica
- Limită de volum