DAYTON 10D983 Ventilator de evacuare 16 inch 115/230v | AA2CUH

DAYTON 10D983 Ventilator de evacuare 16 inch 115/230v

În stoc
Element: AA2CUH Model: 10D983

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,248.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C557
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2476
CFM @ 0.125-In. SP2288
CFM @ 0.250-In. SP2061
CFM @ 0.375-In. SP1769
CFM @ 0.500-In. SP1350
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C212
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.1/1.6
Obturator de perete galvanizat Nr.1C743
Înălţime20 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBT9
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.1
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.14.4
Control de vitezaNu
TipUnitate directă industrială
Adâncimea Venturi2-3/4 "
Voltaj115/230
Watts186
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)38.26
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.TipVoltajPreț
DAYTON 10D972 Ventilator de evacuare 16 inch 115/230v | AA2CTW 10D972424832335116.615.3Conducere directă comercială115/230€680.90
DAYTON 10D984 Ventilator de evacuare 16 inch 208-230/460v | AA2CUJ 10D984324762288314.114.4Unitate directă industrială208-230 / 460€1,249.19
DAYTON 10E040 Ventilator de evacuare 16 inch 115/230v | AA2CWR 10E040324322212114.816.4Unitate directă industrială / comercială115/230€825.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D983 Ventilator de evacuare 16 inch 115/230v
€1,248.44 /unitate