MERSEN FERRAZ Siguranțe protistori, 600-690VAC/700VAC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690V , Materialul corpului: Ceramică , Finisare conexiune: Placat cu argint , Material de conectare: Alamă , Tipul conexiunii: Contactul final cu orificiile filetate   , Evaluare curentă: A 200 , Înălțime: 1.89 " , Lungime: 1.99 " , Montare: Prinsa   , Dimensiune pachet: 3 , Mărimea: 30 , Indicație vizuală: percutor   , latime: 1.57 "
StilModelArticol
A
M300000
Siguranță
RFQ
B
L300137
Siguranță
RFQ
C
R300579
Siguranță
RFQ
D
P300117
Siguranță
RFQ
E
N300093 Global Events
Siguranță
RFQ
F
M300138
Siguranță
RFQ
E
M300092
Siguranță
RFQ
G
L301770
Siguranță
RFQ
H
L300528
Siguranță
RFQ
E
L300091
Siguranță
RFQ
E
S300097
Siguranță
RFQ
I
K300527
Siguranță
RFQ
J
K300113
Siguranță
RFQ
K
Y301091
Siguranță
RFQ
L
Y300056
Siguranță
RFQ
M
X300584
Siguranță
RFQ
N
X300147
Siguranță
RFQ
O
X300124
Siguranță
RFQ
P
W301066
Siguranță
RFQ
Q
S300051
Siguranță
RFQ
E
B300128
Siguranță
RFQ
R
W300399
Siguranță
RFQ
S
C300129
Siguranță
RFQ
T
V300145
Siguranță
RFQ
U
T300121
Siguranță
RFQ
V
S300695
Siguranță
RFQ
W
S300580
Siguranță
RFQ
X
H300134
Siguranță
RFQ
Y
H300088
Siguranță
RFQ
E
D300130
Siguranță
RFQ
Z
C300405
Siguranță
RFQ
A1
B300059
Siguranță
RFQ
B1
E300108
Siguranță
RFQ
C1
R300142
Siguranță
RFQ
D1
Q300141
Siguranță
RFQ
E
P300094
Siguranță
RFQ
E1
G301191
Siguranță
RFQ
F1
G300708
Siguranță
RFQ
G1
F301926
Siguranță
RFQ
H1
F300132
Siguranță
RFQ
I1
E301925
Siguranță
RFQ
J1
W300583
Siguranță
RFQ
K1
V301962
Siguranță
RFQ
L1
M300115
Siguranță
RFQ
M1
H300111
Siguranță
RFQ
N1
Z301092
Siguranță
RFQ
O1
Z300126
Siguranță
RFQ
P1
Z300057
Siguranță
RFQ
Q1
Y300125
Siguranță
RFQ
R1
X300400
Siguranță
RFQ
S1
W300744
Siguranță
RFQ
T1
W300146
Siguranță
RFQ
U1
W300123
Siguranță
RFQ
V1
G300133
Siguranță
RFQ
W1
J300112
Siguranță
RFQ
X1
G300110
Siguranță
RFQ
Y1
E300131
Siguranță
RFQ
Z1
B300404
Siguranță
RFQ
A2
S300120
Siguranță
RFQ
E
R300372
Siguranță
RFQ
B2
Q300578
Siguranță
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?