Întrerupătorul de circuit miniatural Square D QO110 este proiectat să ofere protecție prin întreruperea rapidă a fluxului de curent în cazul supraîncărcărilor sau scurtcircuitelor. Protejează cablajul, aparatele și dispozitivele de daune cauzate de curent excesiv. Designul plug-on simplifică instalarea, în timp ce ratingul ridicat de scurtcircuit sporește siguranța.
Caracteristici:
- Întrerupătorul miniatural Square D QO110 este echipat cu un indicator Visi-Trip pentru indicarea vizuală a funcțiilor de declanșare a întreruptorului și întreruperea circuitului.
- Are un design plug-in pentru o instalare ușoară.
- Acest întrerupător de circuit miniatural Square D are o indicație pozitivă a mânerului pentru a identifica dacă întrerupătorul este în starea ON sau OFF.
- Poate fi operat la temperaturi de până la 104 de grade F.
- Acest MCB are o capacitate de întrerupere de 10kA la 120 / 240VAC.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt motivele pentru declanșarea frecventă a întreruptorului?
A. Un scurtcircuit, suprasarcină a circuitului, supratensiuni de defecțiune la pământ, întrerupător defect defect sau defect de arc pot provoca declanșarea întreruptorului.
Î. QO110 MCB poate fi utilizat ca dispozitiv de protecție independent sau ar trebui să fie combinat cu alte dispozitive?
A. QO110 MCB poate fi folosit ca dispozitiv de protecție independent pentru circuite individuale. Cu toate acestea, pentru o protecție cuprinzătoare, poate fi combinat cu alte dispozitive, cum ar fi întrerupătoarele de circuit de eroare la pământ (GFCI) și AFCI.
Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest Square D QO110 MCB?
A.
- Păstrați curată zona din jurul întreruptorului folosind o carcasă. Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, umezeala, contaminanții străini sau orice pericol de siguranță din apropierea zonei întreruptorului.
- Verificați dacă legăturile mecanice ale unității, cum ar fi actuatorul cu comutare, se pot mișca liber prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
- Apăsați butonul opțional de apăsare pentru declanșare din partea inferioară a unității pentru a testa mecanic întrerupătorul.
- Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri, decolorări sau orice semn de supraîncălzire. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
- Verificați dacă legăturile mecanice ale unității, cum ar fi actuatorul cu comutare, se pot mișca liber prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
- Apăsați butonul opțional de apăsare pentru declanșare din partea inferioară a unității pentru a testa mecanic întrerupătorul.
- Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri, decolorări sau orice semn de supraîncălzire. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.