COXREELS Bobine de furtun motorizate din seria 1185


Filtru
În interiorul Dia .: 1-1/2 " , Diametru exterior: 2-1/16 "
StilModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiPresiune maximăDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
1185-1124-EJ
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,828.13
B
1185-1124-EA-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.88 "€3,494.34
B
1185-1124-H-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.88 "€3,390.85
A
1185-1124-ED
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,504.73
A
1185-1124-EF
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,435.20
A
1185-1124-H
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€2,651.88
A
1185-1124-EB
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,621.16
A
1185-1124-E
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,493.09
B
1185-1124-EF-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€3,174.17
A
1185-1124-EA
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,947.43
B
1185-1124-AB-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.88 "€3,921.22
A
1185-1124-AB
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€3,673.62
B
1185-1124-A-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.88 "€3,187.11
B
1185-1124-ED-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€3,243.70
B
1185-1124-EJ-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.88 "€3,567.10
B
1185-1124-EB-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.88 "€3,360.13
B
1185-1124-E-BUXX
17 x 22.25 "50 ft.3000 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.88 "€3,069.07
A
1185-1124-A
17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€2,448.14
A
1185-1524-EF
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.13 "€2,435.20
A
1185-1524-ED
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.13 "€2,504.73
A
1185-1524-EB
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.13 "€2,621.16
A
1185-1524-E
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.13 "€2,339.80
B
1185-1524-ED-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,243.70
A
1185-1524-AB
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "27.38 "€3,182.26
B
1185-1524-E-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,078.77
B
1185-1524-EB-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,360.13
A
1185-1524-A
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "27.38 "€2,448.14
B
1185-1524-A-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,187.11
A
1185-1524-EA
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.13 "€2,755.37
B
1185-1524-EA-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,494.34
A
1185-1524-EJ
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.13 "€2,828.13
A
1185-1524-H
21 x 22.25 "75 ft.1500 psi18.75 x 16 "26 "24 "27.38 "€2,651.88
B
1185-1524-H-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,390.85
B
1185-1524-EJ-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,567.10
B
1185-1524-AB-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,921.22
B
1185-1524-EF-BUXX
21 x 22.25 "75 ft.3000 psi18.75 x 16 "26 "24 "30.88 "€3,174.17
B
1185-2020-A-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,209.74
B
1185-2020-E-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,119.19
B
1185-2020-H-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,415.10
C
1185-2020-H
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "31.88 "€2,676.13
A
1185-2020-EJ
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "34.63 "€2,829.75
B
1185-2020-AB-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,943.86
A
1185-2020-EF
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "34.63 "€2,469.16
A
1185-2020-ED
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "34.63 "€2,528.99
A
1185-2020-EB
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "34.63 "€2,648.65
A
1185-2020-EA
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "34.63 "€2,781.24
A
1185-2020-E
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "34.63 "€2,380.22
B
1185-2020-EJ-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,568.72
B
1185-2020-EF-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,208.13
B
1185-2020-ED-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,267.96
B
1185-2020-EB-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,387.61
B
1185-2020-EA-BUXX
25.5 x 19.63 "70 ft.3000 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "35.38 "€3,520.21
A
1185-2020-AB
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "31.88 "€3,204.89
A
1185-2020-A
25.5 x 19.63 "70 ft.1500 psi23.25 x 16 "21.63 "20 "31.88 "€2,470.78
A
1185-2024-EB
25.5 x 22.25 "100 ft.1500 psi23.25 x 16 "26 "24 "34.63 "€2,648.65
B
1185-2024-ED-BUXX
25.5 x 22.25 "100 ft.3000 psi23.25 x 16 "26 "24 "35.38 "€3,267.96
B
1185-2024-EJ-BUXX
25.5 x 22.25 "100 ft.3000 psi23.25 x 16 "26 "24 "35.38 "€3,589.74
B
1185-2024-EA-BUXX
25.5 x 22.25 "100 ft.3000 psi23.25 x 16 "26 "24 "35.38 "€3,520.21
A
1185-2024-E
25.5 x 22.25 "100 ft.1500 psi23.25 x 16 "26 "24 "34.63 "€2,380.22
A
1185-2024-EJ
25.5 x 22.25 "100 ft.1500 psi23.25 x 16 "26 "24 "34.63 "€2,850.77
A
1185-2024-EF
25.5 x 22.25 "100 ft.1500 psi23.25 x 16 "26 "24 "34.63 "€2,478.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?