RIDGID Menghine pentru jug de banc


Filtru
Material: Jug și bază de fier, fălci din oțel aliat întărit
StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
40080
4.5 "€406.80
B
40100
5"€666.73
C
40090
12.5 "€584.84
C
40110
19 "€1,510.59

Menghine pentru jug de banc

Menghinele pentru jug de banc Ridgid sunt folosite pentru a menține în siguranță țevile și tubulatura. Aceste menghine pentru jug sunt fabricate din fier robust, de încredere și au fălci din oțel aliat întărit pentru a găzdui părți rotunde, hexagonale sau zimțate. Acestea includ un suport convenabil pentru țevi și un îndoitor pentru a face ansamblul stabil și un șurub robust pentru a fixa țeava. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste menghine pentru jug de banc disponibile în opțiuni de înălțime de 4.5 și 5 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă scaune portabile cu lanț cu funcții aproape similare, dar cu o tavă suplimentară pentru scule grele pentru a stoca piese mici sau echipamente și a reduce timpul de oprire al operatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?