HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Recipiente, Femeie


Filtru
Culoare: Gri , Material conductor: Cupru , Tip conductor: Cupru , Constructie: fabricate , Tip carcasă: NEMA 4X , Culoare jachetă: Verde / Galben / Negru , Material: Compozit , Max. Voltaj: 600 VAC , Temp. de operare: -75 la -40 grade C , Voltaj: 600 V
StilModelNumăr de poliAmplificatoare ACDimensiunea conductoruluiPlug TypeTipLungime cabluEvaluare curentEcartament / ConductorPreț (ex. TVA)
A
RF3004PA001
-30-4-WireFemeie1ftA 3010/4€243.67
A
RF2003PB001
320# 12 AWG3-WireFemeie1ftA 2012€209.95
A
RF3004PA005
430# 10 AWG4-WireFemeie5ftA 3010€250.29
A
RF2304PB005
420# 12 AWG, # 10 AWG4-WireFemeie, Sol izolat5ftA 2012€250.37
A
RF2306PB005
620# 12 AWG, # 10 AWG6-WireFemeie, super neutru, sol izolat5ftA 2012€273.03

Recipiente, Femeie

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele femele Kellem sunt proiectate pentru a oferi o priză electrică și pentru a accepta mufe pentru conectarea dispozitivelor la o sursă de alimentare. Aceste prize au 4 sau 6 fire de cupru pentru a conduce electricitatea eficient. Amperajul maxim de ieșire a acestor conductori este evaluat la 30A. Sunt acoperite cu o manta PVC/MTW pentru protejarea conductorilor si asigurarea izolatiei. Alegeți dintr-o gamă largă de prize, disponibile în variante de fișă cu 4 și 6 fire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?