Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 Priză, mamă, cu cablu de 1 picior, 20 A, 3 poli | AC8VDY 3DZP2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 Priză, mamă, cu cablu de 1 picioare, 20 A, 3 poli

În stoc
Element: AC8VDY Model: RF2003PB001Crucea Ref: 3DZP2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€209.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Amplificatoare AC20
CuloriGri
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului# 12 AWG
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu1ft
Evaluare curentA 20
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor12
Tipul jacheteiMTW
MaterialCompozit
Max. Voltaj600 VAC
Număr de conductori3
Număr de poli3
Capătul prizeiFemeie
Plug Type3-Wire
TipFemeie
Voltaj600 V
wattage12000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Recipient (femeie)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAmplificatoare ACDimensiunea conductoruluiPlug TypeTipLungime cabluEvaluare curentEcartament / ConductorPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 Priză, mamă, cu cablu de 5 picioare, 20 A, 4 poli | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4-WireFemeie, Sol izolat5ftA 2012€250.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Priză, mamă, cu cablu de 5 picioare, 20 A, 6 poli | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6-WireFemeie, super neutru, sol izolat5ftA 2012€273.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 Priză, cu cablu de 5 picioare, 30 A, 4 poli | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-WireFemeie5ftA 3010€250.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Priză, mamă, 30 A, dimensiune 1 picioare | AC3XFA 2XE24 RF3004PA001-30-4-WireFemeie1ftA 3010/4€243.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 Priză, mamă, cu cablu de 1 picioare, 20 A, 3 poli
€209.95 /unitate