Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Priză, mamă, 30 A, dimensiune 1 picioare | AC3XFA 2XE24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Priză, mamă, 30 A, dimensiune 1 picioare

În stoc
Articol: AC3XFA Model: RF3004PA001Crucea Ref: 2XE24
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
€243.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Amplificatoare AC30
Material conductorCupru
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu1ft
Evaluare curentA 30
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor10/4
Culoarea jacheteiVerde / Galben / Negru
Tipul jacheteiPVC
Max. Voltaj600 VAC
Număr de conductori4
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Capătul prizeiFemeie
Plug Type4-Wire
TipFemeie
wattage18000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Recipient (femeie)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAmplificatoare ACDimensiunea conductoruluiPlug TypeTipLungime cabluEvaluare curentEcartament / ConductorPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 Priză, mamă, cu cablu de 5 picioare, 20 A, 4 poli | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4-WireFemeie, Sol izolat5ftA 2012€250.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Priză, mamă, cu cablu de 5 picioare, 20 A, 6 poli | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6-WireFemeie, super neutru, sol izolat5ftA 2012€273.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 Priză, cu cablu de 5 picioare, 30 A, 4 poli | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-WireFemeie5ftA 3010€250.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 Priză, mamă, cu cablu de 1 picior, 20 A, 3 poli | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3-WireFemeie1ftA 2012€209.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Priză, mamă, 30 A, dimensiune 1 picioare
€243.67 /unitate