Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€4,718.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Atașamente pentru stivuitoare
Acțiunea tobei
Lift, Transport
Capete de tambur
2
Înălțimea tamburului
Minim 24 "
Material tambur
Fibră, plastic cu rame, oțel
Dimensiunea tamburului
30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tambur
Închis, Deschis
Dimensiune buzunar furcă
16 1 / 2 "
Material maxilar
Oţel
Lungime
27 "
Capacitate de încărcare
1500 lbs.
Min. Înălțimea tamburului
24 "
Nr. de tobe
1
Număr de tobe
1
Tipul operației
Manual, mecanic automatizat
alte
Deschidere minimă buzunar furcă 16.5 "
Tip
Tambur unic
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
135.45
Înălțimea navei (cm)
93.98
Lungimea navei (cm)
93.98
Lățimea navei (cm)
83.82
Codul HS
8428900390
Tara natala
US
Detalii produs:
Mutați tamburele din spații de depozitare înalte cu acest dispozitiv de ridicare
Construit pentru a manipula tamburi din oțel, fibră sau plastic
Bucurați-vă de un control îmbunătățit cu buzunarele versatile pentru stivuitoare ale acestui elevator