Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€2,259.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Atașamente pentru stivuitoare
Acțiunea tobei
Lift, Transport
Capete de tambur
1
Înălțimea tamburului
Minim 24 "
Material tambur
Fibră , Fibră cu ramă , Plastic cu ramă , Oțel cu ramă , Oțel
Dimensiunea tamburului
30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tambur
Închis, Deschis
Dimensiune buzunar furcă
16 1 / 2 "
Înălţime
30 "
Material maxilar
Oţel
Lungime
27 "
Capacitate de încărcare
1500 lbs.
Min. Înălțimea tamburului
24 "
Nr. de tobe
1
Număr de tobe
1
Tipul operației
Manual, mecanic automatizat
alte
Deschidere minimă buzunar furcă 16.5 "
Tip
Tambur unic
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
62.1
Înălțimea navei (cm)
53.34
Lungimea navei (cm)
96.52
Lățimea navei (cm)
63.5
Codul HS
8428900390
Tara natala
US
Detalii produs:
Echipamentul montat pe cărucior Morse 287 se montează direct pe un cărucior cu stivuitor de clasa 2
Capabil să manevreze un tambur, care folosește o singură falcă de prindere
Ideal pentru utilizare în spații mici sau unde nu este necesară trecerea de un rând de tobe