ALTRONIX Rețele medii / injectoare PoE gestionate de rețea


Filtru
Baterii necesare: Nu , Înălțime: 1.625 " , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Lungime: 8.5 " , Subcategorie: Sursa de alimentare: Suport rack , Tensiune de ieșire: 55 VDC , latime: 19.12 "
StilModelNumărul de rezultateIesire de curentTipPreț (ex. TVA)
A
REȚEAUA8M
80.55 Amps8 Port€987.37
B
REȚEAUA16M
160.54 Amps16 Port€1,538.65

Rețele medii / injectoare PoE gestionate de rețea

Dispozitivele medii / injectoare Altronix NetWay furnizează date de trecere și putere pentru camerele sau dispozitivele de margine compatibile PoE, situate până la 100 de metri. De asemenea, oferă detectare și protecție automată dispozitivelor vechi, non-PoE. Sunt compatibile cu modulele repetoare NetWayXT ale mărcii pentru extinderea distanței de până la 600 de metri și oferă până la 30 W de volți putere maximă per port. Aceste dispozitive listate UL permit programarea monitorizării portului și oprirea PoE în timpul conexiunilor LAN sau laptop și dispun de deconectare principală iluminată a alimentării, întreruptoare cu comutatoare de resetare manuală pentru setările implicite. În plus, au porturi LED pentru funcționarea corectă punct la punct și permit cabluri Cat5 pentru conexiuni Ethernet până la o distanță de 100 de metri, asigurând transferuri de mare viteză. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive, disponibile în variante cu 8 și 16 porturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?